曜日別特売

チャックハンドル

チャックハンドル - 北川鉄工所チャックハンドル - 北川鉄工所
(4件のレビュー)
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
寸法F3(mm)
寸法F4(mm)
寸法F5(mm)
適合型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09119136SC-3 ハンドル65(全長)15(軸径)8(ハンドル部・シャフト径)110(ハンドル部・幅)7(差込部)SC-3
6,200
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
09119145SC-4 ハンドル70(全長)17(軸径)8(ハンドル部・シャフト径)140(ハンドル部・幅)8(差込部)SC-4
6,200
5,998
6,598(税込)
当日出荷
09119154SC-5 ハンドル75(全長)20(軸径)10(ハンドル部・シャフト径)170(ハンドル部・幅)8(差込部)SC-5
6,200
5,998
6,598(税込)
当日出荷
09119075JN06 ハンドル120(全長)20(軸径)10(ハンドル部・シャフト径)210(ハンドル部・幅)10(差込部)JN06
7,800
7,598
8,358(税込)
当日出荷
09119084JN07 ハンドル160(全長)20(軸径)12(ハンドル部・シャフト径)240(ハンドル部・幅)11(差込部)JN07
7,800
7,598
8,358(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
09119093JN09 ハンドル160(全長)22(軸径)12(ハンドル部・シャフト径)290(ハンドル部・幅)12(差込部)JN09
9,200
8,798
9,678(税込)
当日出荷
09119102JN10 ハンドル160(全長)22(軸径)12(ハンドル部・シャフト径)360(ハンドル部・幅)12(差込部)JN10
9,200
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09119118JN12 ハンドル200(全長)26(軸径)16(ハンドル部・シャフト径)390(ハンドル部・幅)14(差込部)JN12
10,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
09119048IC-4 ハンドル75(全長)12(軸径)8(ハンドル部・シャフト径)120(ハンドル部・幅)6(差込部)IC-4
7,400
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
09119057IC-6 ハンドル100(全長)13(軸径)8(ハンドル部・シャフト径)150(ハンドル部・幅)8(差込部)IC-6
8,000
7,698
8,468(税込)
当日出荷
09119066IC-8 ハンドル130(全長)15(軸径)10(ハンドル部・シャフト径)200(ハンドル部・幅)10(差込部)IC-8
8,600
7,498
8,248(税込)
当日出荷
09118996IC-10 ハンドル150(全長)18(軸径)12(ハンドル部・シャフト径)250(ハンドル部・幅)10(差込部)IC-10
9,200
8,798
9,678(税込)
当日出荷
09119005IC-12,14 ハンドル170(全長)19(軸径)12(ハンドル部・シャフト径)300(ハンドル部・幅)12(差込部)IC-12、14
9,800
8,698
9,568(税込)
当日出荷
09119014IC-16,18 ハンドル220(全長)22(軸径)16(ハンドル部・シャフト径)400(ハンドル部・幅)14(差込部)IC-16、18
12,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
09119127SC-14,16 ハンドル140(全長)30(軸径)16(ハンドル部・シャフト径)450(ハンドル部・幅)15(差込部)SC-14、16
12,000
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
09119023IC-20ハンドル------
10,800
取扱い終了
09119032IC-24ハンドル------
11,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-07-13
用途: チャック回し
ティグクラフトジャパン

北川のWEBサイトでチャックハンドルの寸法が載ってますので、寸法知りたい方はググって下さいませ。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございません。
寸法等のスペック情報を追加致しました。

対象商品 : 09119057
2016-11-24
用途: 北川チャックのハンドル無くしたので補充用

北川のチャックハンドルのラインナップが有れば
他社のチャックでも大部分使えるので、もう少しサイズの情報を
書いておいて欲しい。
IC-6が8mm角のチャックハンドル用と言う、型式から見ると
6mmじゃないの?と思うような事もあるので・・・
届いて、バー部分までグリスが付いていたので
バー部分はグリスを拭いて、使っています。
価格も製品もこんな物ですが、調達しにくい商品なので
ラインナップしてもらえるのはとてもありがたいです。

7が参考にしています
対象商品 : 09119145
2016-04-27
用途: 旋盤使用時
建設業・工事業

作りはしっかりしていて満足です。しかし主軸が太いのが少し難点です。

2017-02-21
用途: 旋盤のチャックハンドル補充用

使用した感想以前の問題で、寸法等の情報不足でどれを購入してよいかの判断が出来ない。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする