中実パワーチャック Nシリーズ

中実パワーチャック Nシリーズ - 北川鉄工所中実パワーチャック Nシリーズ - 北川鉄工所中実パワーチャック Nシリーズ - 北川鉄工所中実パワーチャック Nシリーズ - 北川鉄工所
(1件のレビュー)

中実のスタンダードチャック。
強力な把握力と高耐久性。
CE対応品。

注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※N-04、05の取付 120°ピッチ×3本。N-21、24の取付 60°ピッチ×6本。
※許容最高回転速度は、実測値によります。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09119224N-041個
159,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09119233N-051個
163,000
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09119242N-061個
164,000
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09119258N-081個
233,000
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09119267N-101個
282,000
229,800
252,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09119276N-151個
905,000
749,800
824,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
44720359N-121台
419,000
379,800
417,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09119242
2016-02-10
用途: 工場の機械に取り付ける
SPG株式会社

機械に取り付けましたが、心配してましたがうまくマッチしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクロールチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/048/
2022-09-30

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする