曜日別特売

木工用チップソー

木工用チップソー - ツムラ(津村鋼業)木工用チップソー - ツムラ(津村鋼業)木工用チップソー - ツムラ(津村鋼業)木工用チップソー - ツムラ(津村鋼業)木工用チップソー - ツムラ(津村鋼業)木工用チップソー - ツムラ(津村鋼業)木工用チップソー - ツムラ(津村鋼業)木工用チップソー - ツムラ(津村鋼業)
(14件のレビュー)
内容量1枚
116件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09138632100×1.6×20×30P木工
5,250
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
09138657110×1.6×20×40P木工
5,250
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
09138693125×1.2×20×40P木工
5,230
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
09138736160×1.6×20×32P木工
3,680
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
09138754160×1.6×20×35P木工
4,050
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
09138797160×1.6×20×40P木工
4,180
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
09138833160×1.6×20×48P木工
4,470
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
09138842160×1.6×20×50P木工
4,720
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
09138858160×1.6×20×60P木工
4,720
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
09138867160×1.6×20×60P木工
5,250
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
09138928165×1.8×20×30P木工
3,930
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
09138937165×1.6×20×32P木工
3,680
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
09138946165×1.6×20×35P木工
4,050
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
09138955165×1.6×20×36P木工
3,800
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
09138964165×1.6×20×40P木工
4,180
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
09138982165×1.6×20×48P木工
4,470
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
09139007165×1.6×20×50P木工
4,720
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
09139025165×1.6×20×60P木工
4,720
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
09139043165×1.6×20×60P木工
5,250
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
09139086165×1.6×20×72P木工
5,770
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
09139095165×1.6×20×72P木工
6,020
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
09139113165×1.6×20×90P木工
7,080
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
09139192180×1.6×20×36P木工
3,800
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
09139287180×1.6×20×60P木工
4,720
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
09139305180×1.6×20×60P木工
5,250
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
09139323180×1.6×20×72P木工
5,770
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
09139506180×1.6×20×72P木工
6,020
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
09139558185×1.8×20×30P木工
3,930
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
09139576185×1.6×20×32P木工
3,680
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
09139594185×1.6×20×35P木工
4,050
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
09139612185×1.6×20×36P木工
3,800
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
09139637185×1.6×20×40P木工
4,180
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
09139795185×1.6×20×48P木工
4,180
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
09139813185×1.6×20×48P木工
4,470
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
09139838185×1.6×20×50P木工
4,720
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
09139847185×1.6×20×60P木工
4,720
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
09139865185×1.6×20×60P木工
5,250
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
09139926185×1.6×20×72P木工
6,020
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
09139978190×1.8×20×30P木工
3,930
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
09140032190×1.6×20×40P木工
4,180
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
09140048190×1.6×20×48P木工
4,180
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
09140057190×1.6×20×48P木工
4,470
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
09140066190×1.6×20×50P木工
4,720
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
09140075190×1.6×20×60P木工
4,720
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
09140084190×1.6×20×60P木工
5,250
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
09140102190×1.6×20×72P木工
6,020
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
09140118190×1.6×20×90P木工
7,080
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
09140154203×2×25.4×50P木工
8,380
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
09140163203×2×25.4×60P木工
9,250
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
09140172216×2×25.4×40P木工
7,880
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09138912
2023-09-14
用途: 丸ノコの刃
建設業・工事業

160は日立製の157mmという変則にギリギリ使用できます。

対象商品 : 09140513
2022-02-21
用途: 材木の縦引き用として
農・林・水産業

刃物は現物を見て買うのが基本だと思っていますが、ホームセンター等では売ってないサイズだったので発注しました。
個人の感想としては、ツムラの草刈り用はチップソーよりも8枚刃の方が切れ味は良いので、「丸のこ刃」はどうだろう?と思いましたが杞憂でした。
刃が「スー」っと入っていく感じはとてもいいものです。また、切断面もきれいで作業が楽しくなります。

対象商品 : 09140136
2022-05-23
用途: 木材加工前
株式会社zoom engineering

このサイズは他にはなく ギリギリ大きくて非常に満足です

対象商品 : 09140102
2020-07-01
用途: ウッドデッキ製作
神和重機株式会社

さすがにツムラの製品です、切り口が綺麗になります。

対象商品 : 09140434
2020-05-25
用途: 工作物作成

スライドノコに使用していますが、今まで付いていた鋸刃の切れが悪くこの商品に変えました。使用してあまりにも切れが良く、驚いています。

1が参考にしています
対象商品 : 09140355
2020-03-03
用途: 木工製品の加工
その他業種

一般的にこのクラスは刃径255㎜か260㎜で80角材が僅かに切れないが 刃径272㎜は 80角材が切れ大変重宝致します。また コスパ良く喜んで居ります。

対象商品 : 09140267
2021-03-31
用途: 木材加工

丸鋸昇降盤の刃として使用。
今回、255×2ミリ厚、縦引き用を、交換用も含めて2枚まとめて購入しました。
従来、兼房の305×2ミリ厚を使っていましたが、より精度が上がるかと思い、255径の使用を思い立ちましたが、兼房は255×2.0は無い為この商品を購入しました。
結果、全く使えるレベルではありません。
新品で、堅木の桜の縦引きを行ったところ、切断面が大きく波打つような状態になりその1回で使用を断念。
一緒に購入したもう一枚も、軟質材である杉の切断で試したところ、幾分ましではあるものの、すでに交換時期に来ている兼房の305径のほうがはるかに状態が良いという結果でした。
最初の一枚を再度杉で試したところ、やはり大きく波打ち、製品精度のバラツキが大きいことも信用できない理由の一つです。
兵庫三木産の金物を、他にも数多く使用し信用していたのですが、考えものですね。
返品レベルだと思いますが、受け入れられない場合は残念ながら廃棄します。

1が参考にしています
対象商品 : 09140416
2019-07-12
用途: 木材加工時
STUDIO DESSERT株式会社

消耗品なので、安価なものであるのは嬉しいです。
バリエ-ションがあると嬉しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする