ツムラ(津村鋼業)
パネル用チップソー
外径(Φmm)
305
穴径(Φmm)
25.4
刃数
100
刃厚(mm)
3
仕様
両側研磨 5:1
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09142665
305×3×25.4×100P
¥
26,250
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください