ツムラ(津村鋼業)
竹ひき用チップソー
穴径(Φmm)
25.4
仕様
両側研磨
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09142787
305×2.4×25.4×140P
305
140
2.4
¥
33,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09142796
355×2.4×25.4×140P
355
140
2.4
¥
40,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09142823
380×2.6×25.4×160P
380
160
2.6
¥
49,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください