ツムラ(津村鋼業)
金属サイディング用チップソー
用途
アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、塩ビパイプなど
刃厚(mm)
1.6
穴径(Φmm)
20
適合材
金属サイディング
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09143042
80×1.6×20×30P
80
30
¥
5,280
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09143067
100×1.6×20×30P
100
30
¥
5,280
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09143085
110×1.6×20×40P
110
40
¥
5,280
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09143103
125×1.6×20×40P
125
40
¥
5,280
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09143128
160×1.6×20×60P
160
60
¥
6,330
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09143146
180×1.6×20×60P
180
60
¥
6,330
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09143164
80×1.6×20×30P
80
30
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09143182
100×1.6×20×30P
100
30
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09143207
110×1.6×20×40P
110
40
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09143216
125×1.6×20×40P
125
40
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09143234
160×1.6×20×60P
160
60
¥
10,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09143252
180×1.6×20×60P
180
60
¥
10,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください