ツムラ(津村鋼業)
窯業系サイディングチップソー
適合材
窯業系サイディング
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.8
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09143277
80×1.8×20×14P
14
80
¥
3,940
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09143295
80×1.8×20×24P
24
80
¥
4,480
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09143313
100×1.8×20×14P
14
100
¥
3,940
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09143338
110×1.8×20×14P
14
110
¥
3,940
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09143356
110×1.8×20×24P
24
110
¥
4,480
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09143365
125×1.8×20×24P
24
125
¥
4,480
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09143383
160×1.8×20×36P
36
160
¥
5,280
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09143408
180×1.8×20×36P
36
180
¥
5,280
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09143426
80×1.8×20×14P
14
80
¥
6,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09143444
100×1.8×20×14P
14
100
¥
6,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09143462
110×1.8×20×14P
14
110
¥
6,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09143487
125×1.8×20×16P
16
125
¥
6,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09143505
125×1.8×20×24P
24
125
¥
6,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09143523
160×1.8×20×36P
36
160
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09143548
180×1.8×20×36P
36
180
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください