ツムラ(津村鋼業)
スレート用チップソー
(1件のレビュー)
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09143566
160×2×20×8P
160
8
20
2
スレート
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
09143584
180×2×20×8P
180
8
20
2
スレート
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
09143593
203×2.4×25.4(25)×8P
203
8
25.4
2.4
スレート
¥
5,480
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください