曜日別特売
モノタロウ

プライバーセット 貫通タイプ

プライバーセット 貫通タイプ - モノタロウプライバーセット 貫通タイプ - モノタロウプライバーセット 貫通タイプ - モノタロウプライバーセット 貫通タイプ - モノタロウプライバーセット 貫通タイプ - モノタロウプライバーセット 貫通タイプ - モノタロウ
(48件のレビュー)

使いやすいサイズがセットになった貫通タイプのプライバーセットです。
ラバーグリップなので握る際は力も入れやすく、更に貫通タイプなのでハンマーで叩くこともできます。
また、コジリ作業等や大きなトルクを要する作業でも十分対応出来る様に、ボディーはスクエアタイプになっています。

用途オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業に全長(mm)210、300、460、610質量(g)140、320、520、680軸長(mm)95、180、320、475先端幅(mm)10、15、17、18内容量1セット(4本)
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09277713MBAA281D
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【プライバーセット 貫通タイプ】貫通タイプのラバーグリッププライバーセットで強力作業を快適に!.
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:48
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-23
用途: 車のメンテナンス他

ちょうど良い寸法で、使いやすい。 重作業時は大きいサイズ、細かい作業は小さいサイズ、作業によって選び、以前はマイナスドライバーで行っていた細かい作業もOK。 このセットがあれば十分と感じてます。

対象商品 : 09277713
2026-01-26
用途: ロアアームボールジョイントのブーツ交換にしよう
農・林・水産業

ロアアームブーツ交換の時にロアアームを下げるのに使用しました。

対象商品 : 09277713
2026-01-26
用途: 機械のメンテ
PNC農・林・水産業

貫通タイプでこの安さなら上等。よっぽど無茶しない限り折れないだろう。

対象商品 : 09277713
2025-10-20
用途: 機械整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで非貫通型のプライバーを使っていて ハンマーで叩く場面が増えたので購入しました。
値段もお手頃で良かったです

対象商品 : 09277713
2025-02-13
用途: 必要にして十分
その他業種

しなりだとか、粘りだとか、よくわからんが、ただの棒よりは格段に使い勝手が良い。
ただグリップが太いので、市販のプライバーホルダーに4本掛けるのは難しいと思う。
太いぶん、力を入れるときに安心感はありますね。

2025-03-19
用途: フライホイールの回り止め
その他業種

クランクプーリーを外す際のフライホイールの回り止めとして利用。
長さが4種類と貫通タイプなので耐久性も期待できる。

対象商品 : 09277713
2023-10-29
用途: いろいろな場面
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパで勝負。
壊れたら再購入。
なので、しなり方やグリップの太さは許します。

2が参考にしています
対象商品 : 09277713
2023-01-23
用途: 機械のメンテナンス
製造業

以前より非貫通タイプを使用しています、只たまにショックが必要な時が有りショックレスハンマーで柄が割れないように打っていました、只私の環境では-20度になる事が有りさすがに柄を壊しそうなのでこちらを購入しました。柄も持ちやすく大正解でした、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
単品での購入は可能ですか?
回答:
単品での購入には対応しておりません。
1が参考にしています
2021-05-25
質問:
ケースに入っていますか?
回答:
プラスチックケースに入っています。
2021-05-25

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする