曜日別特売

三角フラスコ(TPX)

三角フラスコ(TPX) - NIKKO(ニッコーハンセン)三角フラスコ(TPX) - NIKKO(ニッコーハンセン)

溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。
耐熱老化性にすぐれていますが、耐寒性に劣りますので、常温で脆化が始まります。オートクレーブにかけることはできますが、凍結することはできません。
・強酸類:不可
・強塩基類:不可
・強酸化剤:不可
・脂肪族アルコール:良
・アルデヒド:可
・エステル:不可
・脂肪族炭化水素:可
・芳香族炭化水素:不可
・ハロゲン化炭化水素:不可
・ケトン類:不可

種別三角フラスコ材質TPX(メチルペンテン)使用温度範囲(℃)20~160耐薬品性強酸類:不可、強塩基類:不可、強酸化剤:不可、脂肪族アルコール:良、アルデヒド:可、エステル:不可、脂肪族炭化水素:可、芳香族炭化水素:不可、ハロゲン化炭化水素:不可、ケトン類:不可内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01455238303204100
506
449
494(税込)
8日以内出荷
01455247303203250
604
529
582(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
01455256303202500
934
799
879(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
1が参考にしています
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする