ガススプリング【KHGシリーズ】オールガスタイプ

ガススプリング【KHGシリーズ】オールガスタイプ - KYB(カヤバ)ガススプリング【KHGシリーズ】オールガスタイプ - KYB(カヤバ)
(7件のレビュー)
内容量1個
全36種類を絞り込む
寸法L(Max)(mm)
寸法L(Min)(mm)
ストローク(mm)
質量(g)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(Max)(mm)
寸法L(Min)(mm)
ストローク(mm)
質量(g)
反発力Fa(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09294547KHG50-102251755013698
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
09294556KHG50-2022517550136196
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
09294565KHG50-3022517550136294
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
09294574KHG70-102651957015298
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
09294583KHG70-2026519570152196
オープン
4,998
5,498(税込)
56日以内出荷
返品不可
09294592KHG70-3026519570152294
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
09294608KHG80-102852058016098
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
09294617KHG80-2028520580160196
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
09294626KHG80-3028520580160294
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
09294635KHG90-103052159016898
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
09294644KHG90-2030521590168196
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
09294653KHG90-3030521590168294
オープン
4,998
5,498(税込)
48日以内出荷
返品不可
09294662KHG100-1032522510017698
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
09294678KHG100-20325225100176196
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
09294687KHG100-30325225100176294
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
09294696KHG120-1036524512019398
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
09294705KHG120-20365245120193196
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
09294714KHG120-30365245120193294
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
09294723KHG130-1038525513020198
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
09294732KHG130-20385255130201196
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
09294748KHG130-30385255130201294
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
09294757KHG150-1042527515021798
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
09294766KHG150-20425275150217196
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
09294775KHG150-30425275150217294
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
09294784KHG180-1048530518024298
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
09294793KHG180-20485305180242196
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
09294802KHG180-30485305180242294
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
09294818KHG200-1052532520025898
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
09294827KHG200-20525325200258196
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
09294836KHG200-30525325200258294
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
09294845KHG250-1062537525029898
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
09294854KHG250-20625375250298196
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
09294863KHG250-30625375250298294
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
09294872KHG300-1072542530033998
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
09294888KHG300-20725425300339196
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
09294897KHG300-30725425300339294
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09294784
2024-03-12
用途: 屋上昇降用ハッチ
JFEコンフォーム株式会社建設業・工事業

既設ガスダンパーが経年劣化によりガス漏れがあり 今回更新しました。
問題なく更新出来ました。但し 今回2本更新しましたが、薄いワッシャが
一本分しか入ってませんでした。開梱の際に失くした可能性もありますので
追及できません。

対象商品 : 09294854
2022-06-22
用途: トラック幌製造
有限会社 サン・ボデ-製造業

他の所で納期2か月と言われたがモノタロウさんでは僅か2週間で入荷.欠品で作業が中断して居たがお陰で様で早く仕上がり助かりました。

対象商品 : 09294897
2021-09-23
用途: 大型車のインパクトレンチのサポート製作でアームの起伏補助として。
自動車・二輪車・自転車関連業

大型車のインパクトレンチのサポート製作で、まだ完成にいたっいませんが8割方完成、インパクトレンチが大体15kgでしょうか、アームからの距離を考えるとやや硬い感じですが、完成後アームの距離を調整していきたいと思います。

対象商品 : 09294854
2018-05-10
用途: フライス盤の重いヘッドの吊り上げ用の金属スプリングが破損した為の代替用に購入しました。

いかなる高さでも押上げ力の差がないため、常に同等の力で作用してくれるのは有難いです。使い始めて あまり日が経っていませんが、耐久性に期待しています。

1が参考にしています
対象商品 : 09294863
2016-08-03
用途: 建設機械
杉谷サービス自動車・二輪車・自転車関連業

商品は問題有りませんが、選定ミスで反発力が弱くて残念な結果でした。

1が参考にしています
対象商品 : 09294897
2016-04-27
用途: 機械のメンテナンス時

問題なく使用しています。

対象商品 : 09294687
2015-10-25
用途: 農機具
農・林・水産業

本来の動きに回復しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする