曜日別特売

ガススプリング【KMGシリーズ】オールガスタイプ

ガススプリング【KMGシリーズ】オールガスタイプ - KYB(カヤバ)ガススプリング【KMGシリーズ】オールガスタイプ - KYB(カヤバ)
(3件のレビュー)
内容量1個
全28種類を絞り込む
寸法L(Max)(mm)
寸法L(Min)(mm)
ストローク(mm)
質量(g)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(Max)(mm)
寸法L(Min)(mm)
ストローク(mm)
質量(g)
反発力Fa(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09294933KMG50-4022517550181392
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
09294942KMG50-5022517550181490
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
09294958KMG70-4026519570204392
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
09294967KMG70-5026519570204490
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
09294976KMG80-4028520580215392
オープン
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
09294985KMG80-5028520580215490
オープン
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
09294994KMG90-4030521590226392
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
09295003KMG90-5030521590226490
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
09295012KMG100-40325225100238392
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
09295028KMG100-50325225100238490
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
09295037KMG120-40365245120261392
オープン
4,998
5,498(税込)
57日以内出荷
返品不可
09295046KMG120-50365245120261490
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
09295055KMG130-40385255130272392
オープン
4,998
5,498(税込)
50日以内出荷
返品不可
09295064KMG130-50385255130272490
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月30日
09295073KMG150-40425275150295392
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
09295082KMG150-50425275150295490
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
09295098KMG180-40485305180329392
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
09295107KMG180-50485305180329490
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
09295116KMG200-40525325200351392
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
09295125KMG200-50525325200351490
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
09295134KMG250-40625375250408392
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
09295143KMG250-50625375250408490
オープン
7,398
8,138(税込)
14日以内出荷
返品不可
09295152KMG300-40725425300465392
オープン
7,398
8,138(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
09295168KMG300-50725425300465490
オープン
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
09295177KMG350-40825475350521392
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
09295186KMG350-50825475350521490
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
09295195KMG400-40925525400578392
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
09295204KMG400-50925525400578490
オープン
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09294933
2020-05-29
用途: 所有機械のメンテナンスで使用
建設業・工事業

故障した製品の型番がわからず、寸法のみで購入しましたが
支障なく スムーズに開閉できました。

対象商品 : 09295028
2020-04-06
用途: キャビントラクターのドア開閉用
農・林・水産業

取り付けは良好、ただ、作動が強めでした、強弱の選択が出来ませんでした、使っているうちに弱めになるのを期待します。

対象商品 : 09295107
2016-02-21
用途: 農業
農・林・水産業

商品は、問題有りません。発送5日後になってましたが,発送遅れのメールがありその後7日ぐらい音沙汰なしで、けっきよく  31日発注で、16日発送でした。残念です。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする