KYB(カヤバ)
ガススプリング【KHFシリーズ】フリーピストンタイプ
内容量
1個
全12種類を絞り込む
寸法L(Max)(mm)
246
386
526
666
寸法L(Min)(mm)
196
286
376
466
ストローク(mm)
50
100
150
200
質量(g)
151
216
280
345
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(Max)(mm)
寸法L(Min)(mm)
ストローク(mm)
質量(g)
反発力Fa(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09295834
KHF50-10
246
196
50
151
98
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09295843
KHF50-20
246
196
50
151
196
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09295852
KHF50-30
246
196
50
151
294
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09295868
KHF100-10
386
286
100
216
98
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月2日
09295877
KHF100-20
386
286
100
216
196
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09295886
KHF100-30
386
286
100
216
294
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09295895
KHF150-10
526
376
150
280
98
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09295904
KHF150-20
526
376
150
280
196
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09295913
KHF150-30
526
376
150
280
294
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09295922
KHF200-10
666
466
200
345
98
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09295947
KHF200-30
666
466
200
345
294
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
56日以内出荷
返品不可
09295938
KHF200-15
666
466
200
345
196
¥
4,120
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください