ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。
高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。
また車検にも対応した製品です。
12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。



前回(2年前)車検時になんとか屋の6000Kバルブに交換、140hcdくらいでクリアしました。今回テスターで64hcd以下まで低下していたため交換です。このモノタロウバルブはテスターで208hcdくらいでした。やっぱり色温度4500Kくらいがいいですね。雨天夜間の視界が非常に良くなりました。安いので長持ちしなくてもまあいいかなって思ってます。
手ごろな価格で配送も早く、確かな品質でとても満足しました。
暗くて不合格 。交換しました 凄く明るくてまんぞくしてます
6000Kが主流の今、4500Kはなかなかいい感じの色味で気に入っています。明るさも十分だと思います。
強いて言えば、パッケージは箱が一般的な厚紙ですが、厚みはもう少しあった方が良いかなという気がします。ガラス部分はラップの芯みたいな物で守られていみすが、箱の強度はあまりなくちょっと不安です。
純正とほぼ同等な感じで、コスパに優れており、いつも使用しています。耐久性も悪いとは感じないです。
純正HID車の補修用として使用しました。
片側だけ交換しましたが、色味は純正とほぼ同じで違和感はありません。
光軸も変化なく、エルボーラインもきれいに出ています。
純正交換用として手軽に使用できると思います。
8万キロ走行した車両ということもあり、交換した方だけ明るくなりました。
この機会に追加購入して反対側も交換しようと思います。
11年目の車検に際し純正装着(?)のPHILIPSバーナーから交換しました。古いバーナー比較では明らかに光量は増し、色は4500Kの表示通り電球色に近い純正色です。光軸もズレる事なく再調整なしで車検も合格しました。交換したばかりなので耐久性は評価できませんが、それ以外はコスパ含めて満足です。紙箱にMonotaRoと韓国製の表示がありますが、本体にはDELTAというメーカー(?)の印字があるのみです。
フリードに使いました。
空焼き済みなので安心です(最初から明記して欲しかった)。
初めてですが、自分で交換しました、
カバー外すのと押さえピン外すのに、てこずりましたが、
取付完了 無事点灯!
また新車時の明るさに戻ったかな
後は寿命かな。