洗車後のぬれたボディーにスプレーして拭くだけでコーティング効果が得られる、CCウォーターシリーズからツヤ重視のプレミアムタイプが新登場!
浸透力の高いコーティング成分のガラス系ナノコロイドに、ガラス系濃艶プレミアム成分を配合!Wコーティング効果で、今までにない深い艶と透明感溢れる輝きが、車全体を包み込みます。
さらに、繰り返し使用する事でより厚く硬いガラス系被膜になり、艶がますます深まっていきます。また、ボディー以外に窓ガラス、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分、車内のダッシュボードにも使用できる便利アイテムです。
高撥水性:雨をコロコロの水玉に変え、汚れと一緒に流れるから汚れにくくなります。
UV吸収剤配合。



洗車後に吹き付け、拭き取りで非常に簡単。
1ヶ月以上青空駐車でも雨をはじいています。
ピカピカに輝きます。プラにもOKだし、効果も長持ちです。雨の多い地域に住んでいるため、必需品です。何年も使っています。
簡単にぬれるし、もちもよいと思います。気に入っています
洗車後の少し水が残っていても使用でき かつ短時間でできるとこがいいです。
こちらの商品ですが、リピーターです。とにかく洗車後にウエスに少量付けて拭き上げをするだけでボディはピカピカになります。最高の商品です。
色々なコーティング剤を試してきたが洗車後に手軽に素早く施工できる
仕上がりも光沢や撥水性能それに手でボディー(ドア)を触るとツルツル滑々で好きです
トラックのみならず自家用車も同じくピカピカですよ
メーカー発売以来ずっと愛用してます。
極上と言える艶に偽りはなく即席の艶出し効果としては絶賛できます。メーカーは水洗い後、水滴に拭き付けて拭き上げるウェット施工を推奨してますが単純に効能が薄れそうなので私はドライ施工してます。ドライ施工でもムラにもなりにくく使用量も抑えられますので個人的にはドライ施工を推奨します。
ただコーティングとは言え硬化性はありませんので一雨打たれたら艶は明らかに流れ落ちている感があります。メーカーも持続性を謳っていないだけに耐久性は乏しいのが正直な感想てわす。