寒い日に凍りにくく、冬のレジャーから普段の使用までOKの寒冷地用ウォッシャー液です。特殊洗浄成分配合により油膜や塩カルを強力洗浄しクリアな視界を保つストレートタイプです。ゴム部分や金属パーツ類を傷めずご使用頂けます。
そのまま使えるストレートタイプ。
外気温-35℃~+40℃対応。
親水フィルム トヨタ カローラツーリング ZWE211W/ZWE214W/ZRE212W/NRE210W サイドミラー 対応 2枚セット 防滴 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,648¥1,498


長野県へ行く際に凍らない様に 入れてます。凍ったら視界確保が出来なくなるので 必ず冬季は、こちらを原液で入れるようにしています。 もう少し安いと 買い易いです。長野県 スパー等でも安く売ってますからモノタローでも安く販売して欲し
野外に機械を置く為 凍結防止として-35度は 優れてる。
改善点は 容器を四角にして欲しい 保存に場所を取らない為
貴重なご意見ありがとうございます。