曜日別特売

ポリマーメンテナンス シリコンワイパー

ポリマーメンテナンス シリコンワイパー - PROSTAFF(プロスタッフ)ポリマーメンテナンス シリコンワイパー - PROSTAFF(プロスタッフ)
(19件のレビュー)

洗車後のスピーディな水切りを実現する、コーティング施工車にやさしいシリコンワイパーです。
ボディーと触れるブレード部がホワイトシリコン素材だから、コーティング被膜にストレスを与えず、ワイパー特有のビビリがなくスムーズでなめらかな水切りができます。しかも、ブレード高が27mmもあるから、どんな曲面にもピッタリ密着して、水滴を残しません。
さらに、グリップ部とブレード部の角度が85度も可動するから、どんな箇所もらくらく自由自在。ボンネット・窓ガラス・ルーフなど、角度を変えながらズバッと水切りができます。
T型設計のシリコンブレードが、ボディーとプラスチック部の接触を防ぐから安心。
ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)494×192×22材質(フレーム・グリップ部)ABS樹脂、(ブレード部)シリコン質量(g)206危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09290557P121
1,100
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ポリマーメンテナンス シリコンワイパー
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09290557
2022-02-17
用途: 車の洗車
サービス業

車のボデイの洗車後の水切りと部屋の窓ガラスの清掃道具に活用している。

対象商品 : 09290557
2021-08-20
用途: 降雨後洗車後の水切りに使用しております。
その他業種

大変良く水が切れます。ワックス汚れ等が、ワイパーに付着すると、切れが悪くなりますが、中性洗剤で洗えば、復帰します。重宝しております。

対象商品 : 09290557
2021-03-24
用途: 車の洗車後の拭き取り
サービス業

今までは洗車後すぐに拭き取り用クロスを使っていましたが、一度このワイパーで水滴を飛ばしてからだと拭き取りが凄い楽になります。早く使っていれば洗車が苦にならなかったのにと思います。

対象商品 : 09290557
2021-04-02
用途: 洗車

何種類か使ったことがありますが、シリコン部が柔らかくボディーに優しそうに思います。ただ柔らかいがゆえに力を入れすぎると黒いえの部分がボディーに当たるので要注意です。優しくゆっくり滑らせると上手く使えました。

対象商品 : 09290557
2020-01-30
用途: 洗車後の水切り
戸田橋ホンダ

ずっとこの商品を使っていて端から切れ初めての際購入です。通常の水切りワイパーに比べると少しコツが必要かもしれません。しかし丁寧に水切りをすると拭き取りが要らない程です。売りの?取手が動く仕様は、かえって使いずらいです!最初は硬いのですが徐々に動き出し拭き取りに力がかけにくい!

対象商品 : 09290557
2019-05-11
用途: 洗車の拭き上げ時

以前に使っていたワイパーと比べると、断然使いやすいです。タッチが柔らかくて、拭き取りも良いです。

対象商品 : 09290557
2019-06-18
用途: 洗車の際に使用
製造業

シリコンの硬さがもう少しやらかい方がボディーの凹凸にフィットして
使いやすくなると思う

対象商品 : 09290557
2019-06-18
用途: 洗車
株式会社MSI

レビューもよかったので購入したが、280円の物の方が使いやすい。使えばわかるがハンドルが曲がるのは特にメリットに感じない。慣れてもそれなりの使用感。コスパ悪い。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする