曜日別特売

まるごとマイクログローブ 三個入り

まるごとマイクログローブ 三個入り - PROSTAFF(プロスタッフ)まるごとマイクログローブ 三個入り - PROSTAFF(プロスタッフ)まるごとマイクログローブ 三個入り - PROSTAFF(プロスタッフ)
(5件のレビュー)

極細繊維のマイクロファイバーを使いやすくグローブ化!車のお手入れに便利な3個セットです。
汚れ取り・耐油性・吸水性に優れた、高性能マイクロファイバーを採用。シャンプー洗車から洗車後の水滴拭き取り、ワックス拭き取り&艶出し、ガラスのくもり取りやホコリ取りなど、様々なシーンで役立ちます。
青・緑・黄色の3色セットだから使用箇所や用途によって使い分けができる、とっても便利なグローブセットです。

材質(毛部)ポリエステル・ナイロン製、(袖部)ポリエステル製質量(g)145寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×235×51危険物の類別非危険物内容量1セット(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09290715P75
1,300
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09290715
2023-12-18
用途: 洗車

しっかりしていて使い易いです。汚れも良く落ちそうな感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 09290715
2023-05-16
用途: 洗車
有限会社古松屋商店卸売・小売業

スポンジの量がちょうどよいのか水を含んでも重くなりすぎないので作業が楽
3個で色分けしてあるので洗剤別に使用できてよい。

対象商品 : 09290715
2020-10-27
用途: 車のコーティング用

ハイテクX1ボディーコート剤-5000 のコーティングに使用。
この為のマイクロクロスかと思うぐらいベストマッチ!
3度拭き取りだったので、番号をマジックで書いて使いました。
普通に使いやすいので、洗車用にも購入します!

1が参考にしています
対象商品 : 09290715
2021-05-19
用途: 車へのコーティング

もっとソフトな生地かと思ったが思ったよりゴワゴワした物だったので、少し残念でした。

対象商品 : 09290715
2016-11-15
用途: 洗車
製造業

ホイール洗いに購入しました。
グローブタイプなので手も保護でき満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする