らくとりウエス 16枚入り

らくとりウエス 16枚入り - PROSTAFF(プロスタッフ)
(6件のレビュー)

1枚づつ使い切り感覚で使える、お得な16枚入りの万能ウエスです。
ワックスのふき取り、洗車後の水滴拭き上げ、足回り・エンジンルームの清掃などいろんな用途に活用できます。
特殊化学繊維を使用し、従来品よりも吸収力120%UP、拭き取り性150%UP!さらに耐久性にも優れています。
カーケアの他、家庭の床や家具のお掃除にも最適です。

材質レーヨン70%、ポリエステル30%質量(g)110シートサイズ(mm)約365×270危険物の類別非危険物内容量1セット(16枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09290925P64
600
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09290925
2022-04-20
用途: ワックスのふき取り
その他業種

車のワックスふき取りに使用しました。
綺麗に拭き取れるのですが、ふき取ったワックスがウエスにくっつきやすく一枚では全ふき取りが難しかったです。それでも16枚入っての金額ですから十分だと思います。

対象商品 : 09290925
2022-05-18
用途: ワックスの拭き取り
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクや車のワックス拭き取りに使ってます。使い捨てなので安心して使用出来ます

対象商品 : 09290925
2019-04-19
用途: 洗車時
建設業・工事業

>1枚づつ使い切り感覚で使える
と製品紹介のところにありますが使い切り感覚ではなく使い切り・使い捨てでないと使えないといったところ。ランニングコストがかかるので元とりたい人はしっかりとした繰り返し使えるウエスを使った方がよさそう

対象商品 : 09290925
2018-10-30
用途: 洗車時のふき取りなど
卸売・小売業

ワックスの拭き上げ、アルミホイールを磨く際に使用しています。もったいないので何度か綺麗な部分で数回繰り返し使っています。次回も購入予定です。

対象商品 : 09290925
2018-09-28
用途: ふき取り、汚れ取り
その他業種

雑巾タイプより薄めなので車のワックスがけ、ふき取りには枚数を使いそう。しかし、色々な作業に使えて有れば便利。

対象商品 : 09290925
2016-06-15
用途: マイカ-用
その他業種

使い捨てで家格も安く良さそうだから注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする