らくふきマジックグローブ

らくふきマジックグローブ - PROSTAFF(プロスタッフ)
(2件のレビュー)

ボディーのワックス拭き取りから汚れ落とし・水滴の拭き上げまで幅広く使えるグローブタイプの拭き取り用モップです。毛足の長い超極細繊維採用により、ワックス成分を適度にかき取り、素晴らしく平滑な仕上がりを実現。また、毛細管現象によりボディー面の水分を素早く吸水します。
使用時にズレない指止め用のセンター縫い加工。
毛足の長いソフトタイプの柔らか繊維。
干すのに便利なフック掛け紐付き。

材質ポリエステル、ナイロン質量(g)110寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×210×40危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09291013P74
1,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-10-18
用途: ホンダ黒色
その他業種

フィット黒色の洗車に使用しています、いままはシュアラスターのスポンジであらっていましたが水染み等がとれにくいので色々探していたらこの商品と出会えました。ホンダの黒はクリアが薄いので傷が付きやすく洗車道具は考えさせられます。シャンプーはMonotaROの一斗缶で洗ってますがこちらのシャンプーも素晴らしく良く汚れが取れます

対象商品 : 09291013
2017-06-16
用途: 洗車時の拭き上げ

最近カー用品店で見なくなりましたが、モノタロウさんにあって良かった。モップ部が抜けやすい欠点はありますが洗車時の拭き上げは本当に綺麗に仕上がるので、既に5回以上はリピート購入しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする