曜日別特売

形鋼クランプ

形鋼クランプ - イーグルクランプ形鋼クランプ - イーグルクランプ

短いフランジ部(最低60mm)に取付け可能
つり荷重による強力自動締め付け機構
グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム
重心位置の遠いものにも対応できる長いつり環
水平にH形鋼を積み上げた状態にして、そのままつり上げ可能
つかみやすい取手で取扱いに便利
ロックスプリング付き
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ

用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・プレス加工・ベンディング加工・切断加工寸法J(mm)16適合部材形鋼(山形鋼・みぞ型鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製染・鋼製枠等内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09849342AC-10.5
86,300
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
09849358AC-5001
68,400
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする