形鋼クランプ

形鋼クランプ - イーグルクランプ

確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)
つり荷重による強力自動締め付け機構
グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ
取扱いやすい大型のつり環
作業性を高める取手付き

用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工寸法J(mm)114適合部材形鋼(H形鋼・I形鋼・みぞ形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム・鏡板・パイプ等内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09849367AMN-11
82,600
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
09849376AMN-22
107,200
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする