曜日別特売

形鋼クランプ

形鋼クランプ - イーグルクランプ形鋼クランプ - イーグルクランプ

確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)
つり荷重による強力自動締め付け機構
グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ
取扱いやすい大型のつり環
作業性を高める取手付き

用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工質量(kg)27.6寸法H(mm)238使用荷重(kg)(最小~最大)1000~5000寸法A(mm)45寸法F(mm)362~403適合板厚(mm)5~40寸法S(mm)117寸法D(mm)60寸法E(mm)45寸法B(mm)45寸法C(mm)205寸法I(mm)28寸法J(mm)152寸法G(mm)75寸法K(mm)388寸法R(mm)55寸法W1(mm)87寸法W2(mm)59適合部材形鋼(H形鋼・I形鋼・みぞ形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム・鏡板・パイプ等内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09849385AMS-53
199,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする