イーグルクランプ
バルブプレートクランプ
通常のクランプではつかめないバルブプレート専用クランプ
用途
つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工
寸法A(mm)
48
寸法B(mm)
59
適合部材
日本工業規格(JIS)及び外国工業規格のバルブプレート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプ範囲(mm)
質量(kg)
寸法H(mm)
使用荷重(kg)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09849394
BCL-1
9~45
6.1
60
(最小~最大)200~1000
77
¥
86,400
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09849403
BCL-500
9~45
4.7
40
(最小~最大)100~500
71
¥
71,700
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください