イーグルクランプ
ドラム缶吊クランプ
カム式クランプの感覚で、手軽に使えるドラム缶縦つり用
用途
つり上げ・運搬・引き起こし
質量(kg)
2.6
寸法L(mm)
223~266
寸法H(mm)
116
使用荷重(kg)
(最小~最大)100~500
寸法A(mm)
20
寸法F(mm)
31
適合板厚(mm)
1~20
寸法D(mm)
114
寸法E(mm)
85
寸法B(mm)
61
寸法C(mm)
33
寸法M(mm)
10
寸法N(mm)
40
寸法I(mm)
148
寸法J(mm)
40R
寸法G(mm)
32
寸法K(mm)
Φ50
適合部材
ドラム缶(耳寸法25mm以上)・フェイス幅の短い形鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09849638
DL-500
500
¥
76,100
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください