曜日別特売

ドラム缶吊クランプ

ドラム缶吊クランプ - イーグルクランプドラム缶吊クランプ - イーグルクランプ

ドラム缶の片側の縁を側面に添ってつかむ縦つりクランプ
ドラム缶の直径に関係なく使用可能
直径600mmの場合は真っすぐにつり上げられる
つり荷重に比例する強いグリップ力
着脱が簡単で軽量・シンプル構造
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ

用途つり上げ・運搬寸法H(mm)493使用荷重(kg)(最小~最大)100~500寸法A(mm)33寸法F(mm)434寸法D(mm)332寸法E(mm)140寸法B(mm)48寸法C(mm)320寸法J(mm)114寸法G(mm)Φ12寸法K(mm)200適合部材ドラム缶内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09849692DLVL-500500
102,500
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
地域運賃
09849683DLV-500-
72,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09849683DLV-50009970187DLV-500DLV-500 ドラム缶用つりクランプ DLV-500kg イーグルクランプ 09970187ドラム缶用つりクランプ DLV-500kgイーグルクランプ1個
79,980
税込87,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする