イーグルクランプ
ドラム缶吊クランプ
経済的で、ドラム缶の安定移動に最適な専用クランプ
用途
つり上げ・運搬
使用荷重(kg)
0.5(最大)
寸法E(mm)
75
適合部材
ドラム缶
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプ
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09849708
DLW2-500
500
13.5
575~625
40
335~520
¥
117,200
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09849717
DLWO-500
500
15
559~589
26
320~557
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください