イーグルクランプ
コンクリート吊クランプ
つり荷厚みによって、ピンを差し替えて使用できる
用途
引き起こし・つり上げ・反転・運搬作業
質量(kg)
13
寸法H(mm)
12
使用荷重(kg)
(最小~最大)100~500
寸法F(mm)
280
寸法D(mm)
118
寸法E(mm)
370~435
寸法B(mm)
305
寸法C(mm)
187
寸法I(mm)
60Φ
寸法G(mm)
78
適合部材
コンクリートパネル・軽量気泡コンクリート・擁壁・防音壁・U字溝石材等
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09849762
EC-500
0.5
30~80
¥
237,600
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください