イーグルクランプ
コンクリート吊クランプ
ハンドル式・開口調整付無傷クランプ
用途
引き起こし・つり上げ・運動作業
質量(kg)
15
寸法L(mm)
16
寸法H(mm)
105
使用荷重(kg)
(最小~最大)200~1000
寸法F(mm)
290
寸法D(mm)
110
寸法E(mm)
350~480
寸法B(mm)
325~375
寸法C(mm)
110
寸法I(mm)
54Φ
寸法J(mm)
120
寸法G(mm)
125
寸法K(mm)
72
適合部材
コンクリートパネル・軽量気泡コンクリート・擁壁・防音壁・U字溝石材等
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09849778
ECAR-1000
1
50~150
¥
248,900
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください