曜日別特売

コンクリート吊クランプ

コンクリート吊クランプ - イーグルクランプコンクリート吊クランプ - イーグルクランプ
(1件のレビュー)

人力・機械兼用型
つり荷重による自動締付機構・つり荷重の2倍以上の力で締め付ける・グリップ力はつり荷重に比例
カムストロークが大きいのでつり荷のサイズが広範囲につれる
高周波焼入れ済の特殊合金鋼製カム使用
クラックに強い高抗張力鋼の溶接構造
引き起こし作業可
スプリング式ロック装置付
クロームメッキ仕上げ

用途コンクリート二次製品等のつり上げ運搬・反転・施設使用荷重(kg)(最小~最大)70~350寸法F(mm)31寸法D(mm)101寸法C(mm)55適合部材各種道路用側溝・用排水路・歩車道境界ブロック・L型ブロック・組立水路・棚坂・芝台・井側・石材等内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09849805ECC-350(100-150)0.35100~150
67,400
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
09849814ECC-350(150-200)0.35150~200
73,800
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09849823ECC-350(25-75)0.3525~75
41,300
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
返品不可
09849832ECC-350(30-80)0.3530~80
34,000
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
09849848ECC-350(50-100)0.3550~100
59,900
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09849832
2020-10-02
用途: トラフ吊り
日新建設株式会社

非常に安全に使用しやすく現場での評価もよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする