イーグルクランプ
コンクリート吊クランプ
ダブルカム、リンク機構で取り付け簡単!
用途
コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設
質量(kg)
2.5
寸法H(mm)
106
使用荷重(kg)
(最小~最大)30~150
寸法A(mm)
90
寸法F(mm)
235~330
寸法D(mm)
99
寸法E(mm)
156
寸法B(mm)
172
寸法C(mm)
49.5
寸法I(mm)
25
寸法J(mm)
32
寸法G(mm)
50
適合部材
各種道路用側溝・用排水路・組立水路・棚板・芝台・井側・石材等
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09849893
ECHS-150
0.15
30~60
¥
43,900
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください