イーグルクランプ
コンクリート吊クランプ
支柱基礎ブロック用、ハンド・マシン兼用クランプ
用途
各種支柱用基礎ブロック・(独立基礎)のつり上げ・運搬
質量(kg)
2.6
寸法H(mm)
175
使用荷重(kg)
(最小~最大)20~100
寸法F(mm)
180
寸法D(mm)
95
寸法E(mm)
155
寸法B(mm)
94
寸法C(mm)
180
寸法T(mm)
12
寸法I(mm)
13Φ
寸法J(mm)
14.2Φ
寸法G(mm)
275~345
適合部材
A:100~150mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09849902
EFG-100
0.1
100~160
¥
67,100
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください