イーグルクランプ
ハッカー
軽量・コンパクト、取扱いも簡単な爪ハッカー
用途
水平つり・運搬
寸法H(mm)
150
寸法A(mm)
75
寸法F(mm)
72
寸法D(mm)
Φ38
寸法E(mm)
90
寸法B(mm)
316
寸法C(mm)
226
寸法G(mm)
158
開口部A(mm)
75(MAX)
適合部材
鋼板・形鋼(大型H形鋼)・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09849918
EH-5
(最大)5
75(MAX)
10
¥
92,200
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください