縦つりクランプ

縦つりクランプ - イーグルクランプ縦つりクランプ - イーグルクランプ

確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)
つり荷重による強力自動締め付け機構
つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ
取扱いやすい大型のつり環
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ

用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・鍛造物・鋳造物・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09849927EK-350(最小~最大)70~3509~25
80,600
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
09849936EK-500(20-40)(最小~最大)100~50020~40
113,900
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
09849945EK-500(40-60)(最小~最大)100~50040~60
117,200
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする