イーグルクランプ
コンクリート吊クランプ
溶接構造で頑丈、安価で軽量、掴み力抜群の間知ブロック専用
用途
つり上げ・運搬・敷設
質量(kg)
60
使用荷重(kg)
(最小~最大)100~1000
寸法B(mm)
110
寸法C(mm)
70
開口寸法(mm)
110~220
開口部A(mm)
110~220
適合部材
間知ブロック7ヶ所つり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09849954
EKB-1000
1
¥
376,200
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300