縦つりクランプ

縦つりクランプ - イーグルクランプ縦つりクランプ - イーグルクランプ

横引にも強いユニバーサルシャックル(全方向つり環)
従来型に比べ軽量で作業効率が向上
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)
つり荷重の2倍以上の力で締め付ける自動締め付け機構
締め付け力はつり荷重に比例するためつり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体

用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ペンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鋼矢板・鉄鋼構造物・鉄鋼枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等内容量1個
全6種類を絞り込む
クランプ範囲(mm)
使用荷重(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
クランプ範囲(mm)
質量(kg)
寸法H(mm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09850033ET-1(3-20)3~204.3155(最小~最大)200~100023
114,000
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
返品不可
09850042ET-1(3-30)3~305186(最小~最大)200~100033.5
124,300
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
09850058ET-23~306.5194(最小~最大)400~200035
134,600
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
09850067ET-33~3611240(最小~最大)400~200041
156,600
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
09850076ET-3502~161.6120(最小~最大)70~35018
68,600
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
09850085ET-5003~204.1148(最小~最大)100~50023
89,700
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする