パネル吊クランプ

パネル吊クランプ - イーグルクランプパネル吊クランプ - イーグルクランプ

スプリング式ロック装置付きで、取り付け操作はワンタッチ機構で簡単
クランプの開放は遠隔操作用開放ロープを引っ張るだけでOK
パネルの両面をゴム付きパッドでクランプ、パネルを破損防止
受け側パッドはスパイク(高さ0.5mm)でパネルをガッチリクランプ。(パネルの裏側には傷が付きます。パッドのスパイクは取り外し可能)
パネルの厚みに合わせて3段階の開口調整が可能
調整法方法は、ピンを差し控えるだけの簡単調整

用途軽量パネルのつり上げ・運搬・反転・施工質量(kg)3.4寸法L(mm)273~312寸法H(mm)117寸法F(mm)74適合板厚(mm)30~90(A)寸法S(mm)72寸法D(mm)Φ50寸法E(mm)54寸法B(mm)80寸法C(mm)181寸法X(mm)75寸法T(mm)42.5寸法W(mm)74寸法P(mm)10寸法M(mm)15寸法N(mm)10寸法I(mm)204.5寸法J(mm)137寸法G(mm)67寸法K(mm)224寸法R(mm)112適合部材サイディングボード(クランプする部分が空洞でないもの)・外壁用化粧パネル・断熱外壁材・木質系パネル・コンクリートパネル・ALC.木材内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09850112EWPA-150(最大)0.15
102,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする