曜日別特売

パネル吊クランプ

パネル吊クランプ - イーグルクランプパネル吊クランプ - イーグルクランプ

ワイドパネルつり上げ運搬に最適!ロック装置付き・遠隔操作用開放ロープ付き

用途軽量パネルのつり上げ・運搬・反転・施工質量(kg)2.7寸法L(mm)222寸法H(mm)64寸法a(mm)75寸法F(mm)76適合板厚(mm)15~35(A)寸法S(mm)72寸法D(mm)Φ50寸法E(mm)54寸法B(mm)80寸法C(mm)165寸法X(mm)72寸法T(mm)30.4寸法W(mm)75寸法Z(mm)66.5寸法P(mm)10寸法Y(mm)42.5寸法M(mm)269~320寸法N(mm)15寸法I(mm)116寸法J(mm)204.5寸法G(mm)61寸法K(mm)133.5寸法R(mm)10適合部材サイディングボード(クランプする部分が空洞でないもの)・外壁用化粧パネル・断熱外壁材・木質系パネル・コンクリートパネル・ALC.木材内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09850128EWPN-150(最大)0.15
95,000
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする