イーグルクランプ
覆工板フック
差し込むだけで簡単に覆工板をつり上げる
用途
つり上げ・運搬・搭載・施工・撤去
寸法A(mm)
77
寸法F(mm)
16Φ
寸法D(mm)
60
寸法B(mm)
52
寸法C(mm)
26
適合部材
覆工板
適合チェーン線径(Φmm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
基本使用荷重(kg)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09850137
F-1000
0.65
1000
16
¥
12,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09850146
F-750
0.4
750
10
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください