曜日別特売

形鋼クランプ

形鋼クランプ - イーグルクランプ形鋼クランプ - イーグルクランプ

V型受金…受金は角コラム用継手コーナーの形状に合わせたV型
つり荷の両角をクランプ
フランジ長さ15mm以上の継手のつり上げが出来る(但し、非溶接部寸法10mm以上)
横つり・水平つりが出来る
鋼板の水平つり・形鋼(H形鋼等)の横つりができる
ロック装置は使い易い標準型
押さえ機構は、安全性の高い標準型

用途横つり・水平つり・引き起こし・運搬・搭載使用荷重(kg)(最小~最大)70~350寸法D(mm)25寸法B(mm)51寸法I(mm)12寸法J(mm)100寸法G(mm)38寸法R(mm)25寸法W1(mm)60寸法W2(mm)28適合部材角コラム用継手・形鋼(I形鋼・H形鋼)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09850286GC-350(12-32)0.353.616240215~250
93,200
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
09850295GC-350(20-40)0.353.617350230~260
95,800
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
09850304GC-350(5-25)-3.115533209~248
72,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする