ハンドクランプ

ハンドクランプ - イーグルクランプ

部材をガッチリつかむ安全性に富んだ機構で、手作業によるケガや事故を防止
つり荷重による強力自動締め付け機構グリップ力はつり荷重に比例
超軽量(製品質量500g)でシンプル機構だから、取扱いが簡単
回転自在な取手付き
締め付け用カム及びピンは、熱処理済み高合金鋼製
ニッケルメッキを施し、耐久性・耐食性に富んだ高抗張力鋼製本体
吸盤でつれないものやその他あらゆるものに使用可能

用途運搬・取付け・溶接・組立・位置決め・引抜き・取出し質量(kg)0.5寸法H(mm)136使用荷重(kg)(最小~最大)12~60寸法A(mm)13寸法F(mm)58適合板厚(mm)3~12寸法D(mm)10寸法E(mm)86寸法B(mm)20寸法C(mm)17材料使用可能:硬度HV320までの鋼材及び非鉄金属寸法I(mm)28寸法J(mm)90寸法G(mm)20寸法K(mm)16適合部材簡単な建築資材・機械加工材料・溶接材・木材・ガードレール・ブリキ加工製品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09850408HHC-600.06
16,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする