絶縁つりフック

絶縁つりフック - イーグルクランプ絶縁つりフック - イーグルクランプ
(1件のレビュー)

ワイヤーが外れない重力式のワイヤー外れ止め付き
交換可能な絶縁ベアリング材使用により完全に絶縁
絶縁抵抗は1MΩ以上

用途溶接電流のアース不良による感電事故及びクレーンや器具の焼損防止・スパークによるワイヤーの素線切れ及び歯の損傷防止・高層ビル建築用クレーンの滞電による感電防止等内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09850548IHM-1100087503.529441
61,500
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
09850557IHM-2200096606.436352
76,100
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
09850566IHM-33000146719.645766
95,300
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
09850575IHM-550002108522.562383
190,300
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-19
用途: ホイストクレーンに設置

社内全てのホイストに付けてます。抜け止めの頑丈さが良きです。
ただ高い…

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする