曜日別特売

敷鉄板フック

敷鉄板フック - イーグルクランプ敷鉄板フック - イーグルクランプ

鉄板の敷設に最適、開口部が大きくオートロック式のペリカンフック

用途敷鉄板の敷設・撤去・運搬・積重ね質量(kg)4.2寸法L(mm)64寸法H(mm)Φ19寸法A(mm)80寸法F(mm)33基本使用荷重(kg)3000寸法D(mm)43寸法E(mm)39寸法B(mm)174寸法C(mm)100開口寸法(mm)80寸法N(mm)19.5寸法I(mm)143寸法J(mm)Φ38寸法G(mm)22寸法K(mm)250寸法R(mm)40適合部材敷鉄板内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基本使用荷重(kg)
開口寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09850584JDH-3300080
49,800
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする