パイプ横吊クランプ

パイプ横吊クランプ - イーグルクランプパイプ横吊クランプ - イーグルクランプ

狭い場所でも取扱いやすい、軽量・コンパクトタイプ
取付け・取外しが極めて簡単
つり荷重による強力自動締め付け機構
グリップ力はつり荷重に比例
横滑りが無く、勾配角度45°傾斜つり可能
パイプを傷つけない耐摩耗性特殊材(ウレタンゴムパッド)使用のアーム
ロックピンの差し込みによる二重ロック機構
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ

用途つり上げ・運搬・敷設・配管寸法H(mm)12寸法D(mm)Φ50寸法G(mm)60寸法R(mm)37適合部材鋳鉄管・鋼管・ビニールコーティングパイプ・丸棒・丸太内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09850593KH-1000.2
オープン
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
09850602KH-1500.3
186,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
09850618KH-2000.5
203,500
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする