曜日別特売

溶接式リング

溶接式リング - イーグルクランプ溶接式リング - イーグルクランプ
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(Φmm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
溶接
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09850654LBS-12635643840133587HV5+3(隅肉溶接範囲(mm)開先部(HV)+脚長部(a))0.3
8,000
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
09850663LBS-22737664041133688HV5+3(隅肉溶接範囲(mm)開先部(HV)+脚長部(a))0.3
8,700
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
09850672LBS-337499256531850116HV8+3(隅肉溶接範囲(mm)開先部(HV)+脚長部(a))0.8
9,800
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
09850688LBS-54461110657222.560155HV12+4(隅肉溶接範囲(mm)開先部(HV)+脚長部(a))1.6
12,000
取扱い終了
代替品有
09850697LBS-85575118656626.560168HV16+4(隅肉溶接範囲(mm)開先部(HV)+脚長部(a))2.5
17,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09850688LBS-568513177LBS-5LBS-5 溶接式リング イーグルクランプ 68513177溶接式リングイーグルクランプ1個
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする