曜日別特売

遠隔操作シャックル

遠隔操作シャックル - イーグルクランプ遠隔操作シャックル - イーグルクランプ遠隔操作シャックル - イーグルクランプ

ストッパーとリンクロックによる確実な2重ロック構造
ロック開放は引張ワイヤー(2本)による遠隔操作式
つり上げピンのロックが確認できるレバー直結作動機構
部材に開けられたつり穴を利用してつり上げる構造
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体

用途建方・運搬・組立・搭載・引抜き・つり上げ寸法H(mm)225寸法F(mm)30寸法C(mm)100使用可能温度範囲-30~300℃適合部材鉄骨・鋼製梁・鉄鋼構造物・鋼矢板等内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
最大使用荷重(t)
推奨板厚(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法R(mm)
寸法R'(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09850828LSC-326.536~25Φ16Φ30164.542290~320259013.253010.4
204,900
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
09850837LSC-53056~28Φ22Φ4518247300~33032110153614
272,400
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする