曜日別特売

マスターリンク

マスターリンク - イーグルクランプマスターリンク - イーグルクランプ
種類リンク内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
破断荷重(kN)
基本使用荷重(t)
適合カップリングサイズ
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09850943MR-109022160200(最小)4(EAGLE W.L.(t))、5(JIS)CP-10~131.5
7,200
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
09850952MR-1310026180322(最小)6(EAGLE W.L.(t))、8(JIS)CP-13~162.3
17,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
09850968MR-1611032200503(最小)10(EAGLE W.L.(t))、12.8(JIS)CP-16~203.9
27,900
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
09850977MR-1814036260665(最小)12(EAGLE W.L.(t))、16(JIS)CP-206.35
40,100
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
09850986MR-6601311062.7(最小)1(EAGLE W.L.(t))、1.8(JIS)CP-6~80.34
3,400
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
09850995MR-87518135124(最小)2(EAGLE W.L.(t))、3.2(JIS)CP-8~100.8
5,800
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする