曜日別特売

レール吊クランプ

レール吊クランプ - イーグルクランプレール吊クランプ - イーグルクランプ

トングレールもつり上げ可能
隙間無く並べられたレールも容易に取り出し・つり上げが出来る
つり荷重に応じた最適なグリップ力で、安全につり上げる特許機構
つり荷に無駄な傷を付けない特殊合金鋼製ダブルカム
着脱に便利な開放装置付き
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ

用途つり上げ・運搬・敷設寸法A(mm)80寸法D(mm)115寸法B(mm)202寸法C(mm)215適合部材30~60kgレール…スタンダードレール・クレーン用レール・トングレール適合レール30~60kg内容量1個
注意
※2台以上でのご使用をお願いいたします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09851327RCAL-11
146,600
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
09851336RCAL-5000.5
130,800
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする