レール吊クランプ

レール吊クランプ - イーグルクランプレール吊クランプ - イーグルクランプ

隙間無く並べられたレールも容易に取り出し・つり上げが出来る
つり荷重に応じた最適なグリップ力で、安全につり上げる特許機構つり荷に無駄な傷を付けない特殊合金鋼製ダブルカム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ

用途つり上げ・運搬・敷設質量(kg)3.7寸法A(mm)0~110適合部材30~60kgレール…スタンダードレール・クレーン用レール・トングレール適合レール22~75kg内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09851345RL-5000.5
48,200
47,980
52,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする