曜日別特売

ねじ式クランプ

ねじ式クランプ - イーグルクランプねじ式クランプ - イーグルクランプ

取付け部材を傷つけずにガッチリつかむ円形作動アゴ
引張方向に自在に回転するカム型倍力シャックル
ねじ式万力と引張力による自動締め付け機構の二重安全構造
チェーン式引張ブロック用フックの入る大きなシャックル穴
締付ねじ及び円形作動アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み
特殊合金鋼製精密鍛造本体
スプリング式プレッシャーナット(ゆるみ止め装置)付き
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ

用途目違い修正・部材引き寄せ・肌付け・溶接・組立・位置決め・固定アイピース・引張ピース材料使用可能:硬度HV280までの鋼材及び非鉄金属(ステンレス鋼、クラッド鋼、アルミ材)適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09851503SAR-1.61.65~25
116,700
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09851512SAR-3.23.25~35
153,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする